- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 理美容
- ネイル
- 爪 グラインダーのおすすめ人気ランキング
爪 グラインダーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新122件の「爪 グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動爪切り・爪ヤスリ」、「爪切り 医療用」、「小型電動 ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
爪は切らずに削る!。握力がない。切りにくい爪、指まで切りそうで怖い方に。手軽に煮沸消毒できるので安心(一部除く)。必要以上の強さがかかると自動ストップ。
材質
ABS樹脂
色
レッド
質量(g)
70
アズワン品番
8-8135-01
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
V型溝付きの刃に沿って手や本体を動かしてやさしく爪を削ります。・削ったつめは、0.05mmの刃と刃の隙間から本体内部にたまります。・下のキャップを外し爪の削りかすを簡単にすてられます。・爪切りから仕上げまでこれ1本で完成。・深爪を防ぎ安全性に配慮した仕様です。・削った爪は、本体内部に入り飛び散らない。
カットから仕上げまで、これ一本で完成。削った粉は本体内部に入り、飛び散らない。深爪を防ぎ、安全に配慮した仕様。本体裏面にお好みでご使用頂けるトリミング刃付き。
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
力いらずで、カンタンに爪が切れます。刃に爪を沿わせるだけの簡単操作。誤動作をふせぐロック付きスイッチ。削りかすポケットでお手入れもカンタン。足の爪にも使えます。スピード2段階切換え。
付属品
キャップ、掃除用ブラシ
電源
単4型アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(g)
100
本体寸法(mm)奥行
34
本体高さ(mm)
151
本体幅(mm)
32
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など
付属品
ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット
定格使用時間(分)
15
コレット径(Φmm)
2.34、3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
医家向けに厳選されたフットケアの道具一式が揃っています。
オートクレーブ滅菌が可能(ケースを除く)ですので、病院施設でも衛生的に使用できます。
オートクレーブ可(ヤスリ/132℃・5分、その他/121℃・20分)。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B1X10002100008/34B1X10002100007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。
セットリングを回すだけでビットの交換が可能。
正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。
上位機種並みの軸精度を実現。
過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。
主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工
消費電力(W)
(コントローラー)10
定格入力電圧(V)
(コントローラー)AC100 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)
Φ27×L135
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×125×70
ビット軸径(Φmm)
2.34
最大トルク(N・cm)
(ハンドピース)2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
角質リムーバー:最も硬い角質取りといわれるダイヤモンドパウダー配合で硬くなった角質をスピーディーに削り、なめらかなかかとに仕上げる。ヘッドを付け替えれば爪のお手入れが簡単にできる。伸びた爪にあてるだけ。力もいらない快適な電動爪切り。爪磨きローラー:2種類のヤスリが付いているので爪の形を整えることも磨くことも可能。電池式だから持ち運びに便利。
用途角質落とし、爪のお手入れに。
付属品
ヘッド3種(角質リムーバー、爪削り、爪磨き)、掃除用ブラシ
質量(g)
90
電源
単3アルカリ乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×45×150
使用時間
2週間に1回(1回10分)として約3カ月使用可能
アズワン品番
64-3287-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など
付属品
ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース
消費電力(W)
35
寸法(Φmm×Lmm)
35×230
チャック径(Φmm)
2.35/3.0
定格使用時間(分)
15
アズワン品番
64-9674-75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品
【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
1.3
絶縁方式
二重絶縁構造
本体径(mm)
58
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
フットケア処置時に飛散する削粉や菌も匂いもガードし、医療スタッフ・患者の衛生、安全を確保します。
作業スペースを確保でき、ベットの上でも安定する2本脚構造です。
患者様の足の爪や胼胝をグラインダーで処置した際に発生する削粉飛散を防止します。
ネイルマシン・ネイルドリルと併用すれば、さらに効率良く処置を行うことが可能です。
アルコール・エタノール消毒可。
仕様
本体
付属品
ディスポーザブル袋×10枚
材質
カバー/PC(ポリカーボネート)、脚/ABS樹脂
寸法(mm)
512×420×453
質量(g)
860
アズワン品番
7-4195-01
1個
¥39,700
税込¥43,670
翌々日出荷
様々な用途に使える先端85ピース付。収納、持ち運びに便利なハードケース入り。無段階調整機能付で、用途に合った使い方できます。オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が載った「とらのまき」付き。
用途ガラス、ボトル、陶磁器、貝がら、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに。
材質
ABS+TPR
全長(mm)
157
定格消費電力(W)
5.6
適合軸径(Φmm)
2.35
定格使用時間
10分
入数
先端パーツ:85
1セット
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
軽い、小さい、コードレス
すぐに始められる4種のビット付き
仕様
ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電
軸径
Φ2.35/3mm
使用時間(分)
満充電時約90
付属ビット
ダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm)
充電時間(時間)
約2
定格使用時間(分)
15
太さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カットするのではなく、削るから仕上がりキレイ!爪に押し当てるだけ。
硬い爪もラクラク処理!電動式なので、簡単に爪を削ることができます。
触っても安全です。皮膚に触れても大丈夫!
削った爪は容器内に入るから、掃除もラクラク!
飛び散った爪の掃除をしなくても大丈夫!ヘッド部分はまるごと水洗い!水洗いできるので、衛生的です。
お掃除ブラシ付きです。
LEDライト付き!
LEDライトで暗くても指先が見やすく、爪先を照らして削ることができます。
用途爪やすりとして
材質
ABS樹脂・タングステン鋼・ポリカーボネイト樹脂
色
ホワイト・ピンク
品番
SV-5974
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×25×100
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷